NISHINO
スクレーパー
こんなお得な商品も!
スクレーパー バフ用
モノタロウ
¥
709
税込
¥
780
(2)
幅(mm)
75
全長(mm)
155
質量(g)
90
グリップ長さ(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35753803
NB-1
¥
4,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください