栃木屋 栃木屋の 機構部品 栃木屋の 扉部品 栃木屋の ロック、鍵、キー PKロック PKロック 注文コード 35758292 注文コード 35758292 注文コード 42619562 注文コード 42619562 ポールタイプのキーの採用により防犯性に優れ、特にドリルによる錠前破壊が困難な構造になっています。 キーの回転は、A・B間90°回転です。 キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き) 用途産業機器、アミューズメント機器、情報機器、自販機関連等 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 TL-372-1 TL-372-2 寸法C(mm) 選択解除 17.727.5 寸法D(mm) 選択解除 20.230(30) 寸法E(mm) 選択解除 11.517.4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 35758292 TL-372-2 17.7 20.2 11.5 オープン ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 14日以内出荷返品不可 42619562 TL-372-1 27.5 (30) 17.4 オープン ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 4日以内出荷返品不可 35758283 TL-372-1 27.5 30 17.4 ¥1,420 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ディンプルロック ジョー・プリンス竹下 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 宅配錠(左取付) 栃木屋 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 宅配錠(右取付) 栃木屋 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 地震感知ガルハンドル TAKIGEN(タキゲン) 税込¥13,178~ ¥11,980~ トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業) 税込¥1,648~ ¥1,498~ マグネット樹脂取手 ジョー・プリンス竹下 税込¥2,198~ ¥1,998~ 卓上型空気ばね式除振台 明立精機 税込¥131,780~ ¥119,800~ 耐震固定金具 明立精機 税込¥76,978~ ¥69,980~ 手押しポンプ 明立精機 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ 大型手押しポンプ 明立精機 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 家具用ノブ 25×22mm ステンレスヘアライン ハーフェレ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ヘアキャッチャMCI用ノブボルト 昌栄 税込¥483 ¥439 デスク型コイルばね式除振装置 明立精機 税込¥329,780~ ¥299,800~ デスク型コイルばね式除振装置 明立精機 税込¥395,780 ¥359,800 バスケットへ 棚板 明立精機 税込¥28,578 ¥25,980 卓上型スチールハニカム定盤空気ばね式除振装置 明立精機 税込¥274,780~ ¥249,800~ 計測機用棚 明立精機 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ 上面袖板 明立精機 税込¥41,778 ¥37,980 クリーンルームセンサー 明立精機 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品扉部品ロック、鍵、キー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「扉部品」にはこんなカテゴリがあります ロック、鍵、キー 扉止ストッパー ワンタッチ窓、点検窓 主幹バー・分岐バー 扉・外装部品その他 シェアする マイページ 最近見た商品