曜日別特売

フローティングナット

フローティングナット - 栃木屋フローティングナット - 栃木屋フローティングナット - 栃木屋フローティングナット - 栃木屋フローティングナット - 栃木屋フローティングナット - 栃木屋
(3件のレビュー)

取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。
ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。

用途計測機器・OA機器・工作機械等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(Φmm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
ナット径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35758326TL-360-12014983.72.55M3M2.6M3
オープン
208
229(税込)
当日出荷
35758335TL-360-2241812105.22.56.6M4M2.6M4
オープン
215
237(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月7日
35758344TL-360-32418121052.66.6M5M3M5
オープン
215
237(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月30日
35758353TL-360-4262014125.62.68.4M6M3M6
オープン
214
235(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35758326
2020-07-07
用途: 自己メンテナンス作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

車の外販に取り付けて使用を考えていましたが厚みが大きすぎて使用できませんでした。残念です。色々バリエーションが有ればいいですよね。

対象商品 : 35758353
2013-07-17
用途: 精密なねじ穴加工がしにくい材料(塩ビ)にねじ穴が必要な場合

ねじ取り付け部分のあそびも適切。欲を言えば厚みがもう少し小さいと狭い部分にも使える。

対象商品 : 35758335
2015-04-14
用途: 薄いパネルの固定

薄い3mmのPPシートを貫通させて固定したかったところ、裏側二手が入らずナットの固定ができなかったが、この部品を使うとあらかじめ固定しておくと、後から固定ができ、脱着もナットが自由に移動するので固定が簡単にできた!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする