4分 六角ナット

4分 六角ナット - JAPPY

ユニクロめっき仕上げのW1/2用六角ナットです

材質
鋼材
厚さ(mm)
10
山数
12
表面処理
ユニクロめっき
二面幅(mm)
21
ねじの呼び
W1/2
ねじ山種類
ウィット
内容量
1箱(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76049045JZB 1/2 NT
オープン
¥539
¥593(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする