JAPPY
4分 六角ナット ステンレス製
ステンレス製のW1/2用六角ナットです
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
10
山数
12
二面幅(mm)
21
ねじの呼び
W1/2
ねじ山種類
ウィット
内容量
1箱(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76048957
JZB 1/2 NT SUS
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください