曜日別特売

抜差クリーンヒンジ

抜差クリーンヒンジ - 栃木屋抜差クリーンヒンジ - 栃木屋抜差クリーンヒンジ - 栃木屋抜差クリーンヒンジ - 栃木屋

ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。
取り付け・取り外しが容易に行える抜差タイプです。

材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨
(シャフト)SUS304
(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色
用途半導体機器・実験設備・医療機器等使用温度範囲(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35758493TH-147-1L146.5
オープン
2,398
2,638(税込)
14日以内出荷
返品不可
35758502TH-147-1R146.5
オープン
2,398
2,638(税込)
14日以内出荷
返品不可
35758511TH-147-2L41.5
オープン
1,498
1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
35758527TH-147-2R41.5
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする