栃木屋
上蓋用ステー
ブラケット部と分離が可能な、上蓋用ステーです。
止めねじをドライバーで外す等の作業がなく、ワンタッチで取り外しが可能ですので、メンテナンス作業等が容易に行えます。
材質/処理
アーム(A)(B))・ブラケット(A)(B)・ストッパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)
(ブラケット(B)シャフト・ストッパーシャフト・平セミチューブラリベット)SUSXM7
(ストッパーカラー)SUS303
(スプリング)SUS304-WPB
(ワッシャー)PA/原色
(ブラケット(B)ワッシャー)SUS304
用途
計測機器、通信機器等
質量(g)
40
許容荷重(N[kgf])
88.2[9]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※サラねじ又は、サラリベットで取り付けの場合は、取り付け側に面取り加工を施して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35758843
TM-300-L
左
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
35758852
TM-300-R
右
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください