曜日別特売

用せんばさみ

用せんばさみ - コクヨ

クリップにすべり止めカバーをプラスしました。用紙をしっかりと固定します。クリップ部分に、便利なペンホルダーを追加。ペンも挟めるようになりました。太軸にも対応しています。(軸径7.5~11mmのペンに対応)。丈夫な総クロス貼りのボードに、さびないPP銅板のクリップと角金が付いています。

材質総クロス貼りエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 035内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35765527ヨハ-20B5-S
580
取扱い終了
代替品有
35765536ヨハ-21A5-S
500
取扱い終了
代替品有
35765545ヨハ-22B6-S
450
取扱い終了
代替品有
35765563ヨハ-24B4-S
780
取扱い終了
代替品有
35765572ヨハ-25B5-E
580
取扱い終了
代替品有
35765581ヨハ-26A5-E
500
取扱い終了
代替品有
35765597ヨハ-27B6-E
450
取扱い終了
代替品有
35765615ヨハ-29B4-E
780
取扱い終了
代替品有
35765633ヨハ-48A3-E
950
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35765527ヨハ-2034678716ヨハ-20ヨハ-20 用箋挟(クリップボード) コクヨ 34678716用箋挟(クリップボード)コクヨ1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
35765536ヨハ-2134678725ヨハ-21Nヨハ-21 用箋挟(クリップボード) コクヨ 34678725用箋挟(クリップボード)コクヨ1個
379
税込417
品番が変更になりました
35765545ヨハ-2234678734ヨハ-22Nヨハ-22 用箋挟(クリップボード) コクヨ 34678734用箋挟(クリップボード)コクヨ1個
349
税込384
品番が変更になりました
35765563ヨハ-2434678752ヨハ-24ヨハ-24 用箋挟(クリップボード) コクヨ 34678752用箋挟(クリップボード)コクヨ1個
589
税込648
注文コードが変更になりました
35765572ヨハ-2534678761ヨハ-25ヨハ-25 用箋挟(クリップボード) コクヨ 34678761用箋挟(クリップボード)コクヨ1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
35765581ヨハ-2634678777ヨハ-26Nヨハ-26 用箋挟(クリップボード) コクヨ 34678777用箋挟(クリップボード)コクヨ1個
379
税込417
品番が変更になりました
35765597ヨハ-2734678786ヨハ-27Nヨハ-27 用箋挟(クリップボード) コクヨ 34678786用箋挟(クリップボード)コクヨ1個
349
欠品中
税込384
品番が変更になりました
35765615ヨハ-2934678804ヨハ-29ヨハ-29 用箋挟(クリップボード) コクヨ 34678804用箋挟(クリップボード)コクヨ1個
589
税込648
注文コードが変更になりました
35765633ヨハ-4834678822ヨハ-48ヨハ-48 用箋挟(クリップボード) コクヨ 34678822用箋挟(クリップボード)コクヨ1個
699
税込769
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする