曜日別特売

DC/DCコンバータ(直流電圧変換器)

DC/DCコンバータ(直流電圧変換器) - アーガスDC/DCコンバータ(直流電圧変換器) - アーガス
(5件のレビュー)

DC24V→DC12Vに。
イルミ用入出力回路搭載!

入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC13.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
出力電流(A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35774401BU-12A850(連続)12、(最大)1396×160×46.5
17,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
35774417BU-20A1080(連続)20、(最大)2196×190×46.5
21,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
35774392BU-6A780(連続)6、(最大)796×145×46.5
12,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35774392BU-6A35774401BU-12ABU-6A DC/DCコンバータ(直流電圧変換器) アーガス 35774401DC/DCコンバータ(直流電圧変換器)アーガス1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35774417
2020-10-12
用途: 船舶の無線の電源
有限会社井田漁業

ファンの音が気になりますが、サイズコンパクトでいいと思います。
取り付けに?と思いましたが、なんとか取り付けれました。

1が参考にしています
対象商品 : 35774417
2020-12-07
用途: 24V車から12V機器への電源

取付用の足金具がついていなかったので、写真の通り取付用の足金具を付けて欲しい。
出力は14.2Vくらい出ていたので満足

1が参考にしています
対象商品 : 35774401
2019-07-19
用途: 小型電動リール電源に
サービス業

サイズはO.K、ただファンの音が少し気になるけど・・・

1が参考にしています
対象商品 : 35774417
2015-06-18
用途: カーコンポ

コンパクトで 使いやすい バックアップ イルミがついてるので 便利

対象商品 : 35774417
2014-08-21
用途: オーディオ電源

コンパクトで良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする