曜日別特売

ハーフキッチン

ハーフキッチン - ニッサンハローハーフキッチン - ニッサンハロー
(3件のレビュー)
高さ(mm)850(+45立上り)奥行(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。
全28種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
間口(mm)
タイプ
シンク位置
28種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
間口(mm)
タイプ
シンク位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36029716MKH-90H1900×550×850(+45立上り)900100V プレートヒーター、シングルレバー混合水栓共
145,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029725MKH-90H1900×550×850(+45立上り)900100V プレートヒーター、シングルレバー混合水栓共
145,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029734MKH-90H2900×550×850(+45立上り)900200V プレートヒーター、シングルレバー混合水栓共
149,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029743MKH-90H2900×550×850(+45立上り)900200V プレートヒーター、シングルレバー混合水栓共
149,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029752MKH-90D1900×550×850(+45立上り)900100V IHヒーター、シングルレバー混合水栓共
168,400
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029761MKH-90D1900×550×850(+45立上り)900100V IHヒーター、シングルレバー混合水栓共
168,400
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029777MKH-90D2900×550×850(+45立上り)900200V IHヒーター、シングルレバー混合水栓共
195,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029786MKH-90D2900×550×850(+45立上り)900200V IHヒーター、シングルレバー混合水栓共
195,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029795MKH-90G900×550×850(+45立上り)900ガス(13A)、シングルレバー混合水栓共
196,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029804MKH-90G900×550×850(+45立上り)900ガス(13A)、シングルレバー混合水栓共
196,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029813MKH-90F900×550×850(+45立上り)900フラット(コンロ無)、シングルレバー混合水栓共
125,600
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029822MKH-90F900×550×850(+45立上り)900フラット(コンロ無)、シングルレバー混合水栓共
125,600
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029831MKH-120H11200×550×850(+45立上り)1200100V プレートヒーター、シングルレバー混合水栓共
152,100
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029847MKH-120H11200×550×850(+45立上り)1200100V プレートヒーター、シングルレバー混合水栓共
152,100
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029856MKH-120H21200×550×850(+45立上り)1200200V プレートヒーター、シングルレバー混合水栓共
156,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029865MKH-120H21200×550×850(+45立上り)1200200V プレートヒーター、シングルレバー混合水栓共
156,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029874MKH-120D11200×550×850(+45立上り)1200100V IHヒーター、シングルレバー混合水栓共
175,500
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029883MKH-120D11200×550×850(+45立上り)1200100V IHヒーター、シングルレバー混合水栓共
175,500
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029892MKH-120D21200×550×850(+45立上り)1200200V IHヒーター、シングルレバー混合水栓共
202,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029901MKH-120D21200×550×850(+45立上り)1200200V IHヒーター、シングルレバー混合水栓共
202,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029917MKH-120G1200×550×850(+45立上り)1200ガス(13A)、シングルレバー混合水栓共
203,800
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029926MKH-120G1200×550×850(+45立上り)1200ガス(13A)、シングルレバー混合水栓共
203,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029935MKH-120F1200×550×850(+45立上り)1200フラット(コンロ無)、シングルレバー混合水栓共
132,600
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029944MKH-120F1200×550×850(+45立上り)1200フラット(コンロ無)、シングルレバー混合水栓共
132,600
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
55137057MKH-90G900×550×850(+45立上り)900ガス(LPG)、シングルレバー混合水栓共
196,800
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
55137066MKH-90G900×550×850(+45立上り)900ガス(LPG)、シングルレバー混合水栓共
196,800
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
55137075MKH-120G1200×550×850(+45立上り)1200ガス(LPG)、シングルレバー混合水栓共
203,800
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
55137084MKH-120G1200×550×850(+45立上り)1200ガス(LPG)、シングルレバー混合水栓共
203,800
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: リフォーム
有限会社マイコ不動産業

オーナー様、入居者様に大好評です。リフォームの要になっております。

対象商品 : 36029795
2020-05-09
用途: 賃貸マンション用
建設業・工事業

今までアイオ、マイセットを使ってきたが商品は、こちらの方がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 36029883
2013-03-05
用途: 事務所のキッチン

値段がもう少し安いと、賃貸マンション等に使えるのですが・・・

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする