曜日別特売

サカヰ式 防災面 35型グリーン

サカヰ式 防災面 35型グリーン - 興研

まぶしい光源の近くで作業するときなどに使用するタイプです。

用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。種類ヘルメット取付けタイプ材質アクリル寸法(mm)約265×205質量(g)約210RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ツバの広い保護帽には使用できません。
JIS規格品で無いため、遮光度の試験は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3577700735型 グリーン
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮光シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする