かぶり型溶接面
1)高レベル!#9~#13までの遮光度(暗さ)を無段階調整できます。
2)大視野タイプなので作業しやすい!
3)カバーの厚み3mmで、耐熱性がアップ!
- 用途
- 遮光加速0.1m調光
0.25ミリ秒毎に、調光レンズを0.1ミリ秒毎の速度調光にアップグレードします。
簡単調節
マスクを使用しないときは、めくっておくことが出来ます。
自由に調整できるため、作業効率も上がります。
優れた断熱性
スクリーンは130度(目安)まで断熱することが可能です。
耐摩耗性&耐腐食性
熱に対する耐性はもちろん、耐摩耗性・耐腐食性・耐衝撃性などにも優れています。
額スポンジ
厚手のスポンジが額の汗を吸収し、滑り止めとしての役割も果たします。
- 仕様
- エネルギー:太陽光発電
- 色
- グリーン
- 質量(g)
- 330
- 構造
- ハーフマスク構造
- 寸法(cm)
- カバ―:(約)高さ24×幅34
- 素材
- PC ポリカポネート
- 内容量
- 1枚
注意
※太陽光での充電不可 明るい場所に置くと電池が消耗されやすくなります。溶接面・遮光メガネ の新着商品
カテゴリ
























