フォーク(Nuovo)
スナップリボン付き 半袖ブラウス
スナップ式のフェミニンなリボンがポイント
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル80、綿20
生地
ハウンドトゥース
仕様
リボン付、透け防止素材、洗濯機可
種別
半袖ブラウス
色番
1
性別
女性用
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36801466
SB7003
5号
84
21
60
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
36801502
SB7003
13号
100
24
63
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
36801511
SB7003
15号
105
24
63
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
36801527
SB7003
17号
110
24
63
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
36801536
SB7003
19号
115
24
63
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
36801475
SB7003
7号
88
22
60
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
36801484
SB7003
9号
92
23
61
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
36801493
SB7003
11号
96
23.5
62
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください