フォーク(Nuovo)
スナップリボン付き 半袖ブラウス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
9号
注文コード
36801484
品番
SB7003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
スナップ式のフェミニンなリボンがポイント
色
ホワイト
サイズ
9号
胸囲(cm)
92
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
61
混率(%)
ポリエステル80、綿20
生地
ハウンドトゥース
仕様
リボン付、透け防止素材、洗濯機可
種別
半袖ブラウス
肩幅(cm)
39
色番
1
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0