リボン付き 長袖ブラウス
おしゃれ感がアップするシャドーの千鳥柄
混率(%)ポリエステル80、綿20
生地ハウンドトゥース
仕様リボン付、透け防止素材、洗濯機可
種別長袖ブラウス
性別女性用
内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
トップス オフィスウェア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-09-13
- 用途:
- 事務服として
日東製網株式会社 様
(製造業)
10年以上愛用しています。
以前はリボン2種類ついているタイプもあったのですが、なくなっていて残念です。
2種類ついていなくてもいいので、リボンの種類を選べると嬉しいです。
洗濯後、アイロンなしで着られるのでとても助かっています。
今年の春頃に、他メーカーのブラウスを買ったのですが、
生地が気に入らず、今回はまたこちらのブラウスに戻しました。