SUGICO(スギコ)
計量カップ
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途
原料の移動と計量
板厚(mm)
0.7
材質
ステンレス18-8(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35790081
SH-5402
74
83
¥
1,830
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35790097
SH-5405
98
95
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35790106
SH-5410
118
120
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
35790115
SH-5420
138
170
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35790124
SH-5440
169
215
¥
6,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください