PORCELAIN JUG(ポーセリンジャグ)

PORCELAIN JUG(ポーセリンジャグ) - ダルトンPORCELAIN JUG(ポーセリンジャグ) - ダルトンPORCELAIN JUG(ポーセリンジャグ) - ダルトンPORCELAIN JUG(ポーセリンジャグ) - ダルトンPORCELAIN JUG(ポーセリンジャグ) - ダルトンPORCELAIN JUG(ポーセリンジャグ) - ダルトン

そのままでも絵になる白地にブルーのロゴが効いた磁器製の計量カップ。
シンプルでありながら、生活感の出ないデザインが魅力なので、仕舞い込まずに見せたいアイテムです。
注ぎやすい大きな注ぎ口も使いやすく、一人分のミルクやスープを電子レンジで温めるのにも便利。
食洗機・オーブンも使用できるので、タフに長く使い込んで欲しい。
キッチンツールの収納として、花やインテリアグリーンの器としても絵になります。

用途
計量カップ、キッチンツールの収納、花やインテリアグリーンの器など
材質
ポーセリン
備考
【直火】不可
対応
【オーブン・電子レンジ・食器洗浄機】可
内容量
1個
注意
※製品特性として、色ムラ・釉ダレ等の個体差が生じます。また斑点や釉薬上の凹み(ピンホール)が見られる場合があります。
※製品サイズやプリント位置等に多少の個体差があります。製品特性としてご理解ください。
※ご使用前によく洗浄してください。また、金属たわしや磨き粉は使用しないでください。
※急激な温度変化は破損の原因となります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
M-0668-500 7355161073551610M-0668-500125×185×105500mL
オープン
¥1,100
¥1,210(税込)
13日以内出荷
返品不可
M-0668-900 7355161973551619M-0668-900140×210×130900mL
オープン
¥1,800
¥1,980(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月中旬
M-0668-300 7355160173551601M-0668-300105×155×96300mL
オープン
¥800
¥880(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする