曜日別特売
(2件のレビュー)

ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。荷崩れによる誤解除を防ぐカバー付

仕様自在キャスター2個 固定キャスター2個材質(車輪)ゴムタイプ折り畳み式ハンドルブレーキ有無ありキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35779773P101HB-B720×46516513.5ブルー
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35779782P101HB-G720×46516513.5グリーン
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35779791P301HB-B900×60022019ブルー
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35779807P301HB-G900×60022019グリーン
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35779782
2022-08-10
用途: 荷物の運搬
製造業

軽くて使いやすい。 作りもしっかりしている。 おもったより少し小さかった。

対象商品 : 35779773
2013-07-04
用途: メンテナンス用工具の運搬

今まで、ストッパー無台車を使用していたが、場所によっては、傾斜があったりして台車が一人移動し、ほかの物にぶつかりと様々なことがありましたが、貴社取扱いのこの製品は、以前の台車と違い、使用については、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする