曜日別特売

トーションタフビット(マグネット付)

トーションタフビット(マグネット付) - マキタトーションタフビット(マグネット付) - マキタトーションタフビット(マグネット付) - マキタ
(3件のレビュー)

ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ!マグネット付。

両頭機能両頭種類トーション刃先マグネットあり適合充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式振動ドライバドリル全機種先端サイズNo.2先端形状プラス(+)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35803512A-495791セット(6本)656
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35803521A-498061セット(10本)6510
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
35803537A-495851セット(3本)853
1,200
989
1,088(税込)
当日出荷
35803546A-498281セット(10本)8510
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
35803555A-496001セット(3本)1103
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35803564A-496161セット(6本)1106
2,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35803537
2022-11-01
用途: 木造住宅工事
桃原建築建設業・工事業

以前から使用しています。ビス溝に良く食いつくので、気に入ってます。

対象商品 : 35803555
2019-04-24
用途: 建具取付など
建設業・工事業

ビッドの精度がとても良いのでビスをなめることなく締め付けができます。ストレスない作業でとても良かったです。

対象商品 : 35803512
2015-07-16
用途: サイン取付け

18Vインパクトで使用していますが、今まで使用したビットの中で一番耐久性が良いと思います!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする