防じんマスク 1121R

防じんマスク 1121R - 興研防じんマスク 1121R - 興研防じんマスク 1121R - 興研防じんマスク 1121R - 興研防じんマスク 1121R - 興研
(6件のレビュー)

呼吸が楽なダブルフィルター。

種別取替式防じん区分RL2質量(g)167以下(平均:147)吸気抵抗(Pa)64以下(平均:35)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均:98.2)国家検定合格番号第TM231号吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:68)排気抵抗(Pa)52以下(平均:35)排気ゴム弁(交換部品)T-6K頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体適合フィルターLAS-1型RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
360226641121R-08
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36022664
2023-08-12
用途: ブラスト作業後の掃除時
伊藤商会建設業・工事業

使いやすい息も苦しくなりません。大量にフィルターを消費するのでもう少しフィルターが安いと助かります。

対象商品 : 36022664
2022-12-14
用途: 溶接、研磨、錆落とし、塗装

息苦しさなしで溶接ヒュームも全く感じない。良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36022664
2022-03-02
用途: 粉じん作業
山口ダイヤ建設業・工事業

この商品は昔から使ってます
モノタロウで見かけたので購入しました
フィルターが2個ありますので呼吸も楽です
他の類似品に比べ替えのフィルターも安価です

対象商品 : 36022664
2021-01-08
用途: 乾草のカットに
中野デーリィファーム農・林・水産業

乾草のカットに 誇りがひどく出るので これを買いました
使い捨てより 感触がよく
楽に仕事が出来ます

対象商品 : 36022664
2018-08-30
用途: 石膏ボードの解体
建設業・工事業

フィット感や汗を掻いた時の通気性など最初は不安でしたが、使ってみるととても快適なので気に入ってます

対象商品 : 36022664
2018-05-04
用途: 塗装、消毒、加工等、メンテイ等
その他業種

以前、退職前の会社溶鉱炉にて、使用していた時大変良かったので購入しました。退職後も現在の仕事&趣味に重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする