THK
スライドパック レール単体 FBW2560XR形
レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現
スライダ部を新設計することにより、従来品に比べ5dBA低騒音化を実現
許容荷重(N)
(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法N1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35885351
FBW2560XR+160L RAIL
3
40
160
1
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885367
FBW2560XR+240L RAIL
3
40
240
2
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885376
FBW2560XR+320L RAIL
3
40
320
3
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35885385
FBW2560XR+400L RAIL
3
40
400
4
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885394
FBW2560XR+480L RAIL
3
40
480
5
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885403
FBW2560XR+560L RAIL
3
40
560
6
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35885412
FBW2560XR+640L RAIL
3
40
640
7
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
35885421
FBW2560XR+720L RAIL
3
40
720
8
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35885437
FBW2560XR+800L RAIL
3
40
800
9
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885446
FBW2560XR+880L RAIL
3
40
880
10
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885455
FBW2560XR+960L RAIL
3
40
960
11
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885464
FBW2560XR+1040L RAIL
3
40
1040
12
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885473
FBW2560XR+1200L RAIL
3
40
1200
14
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください