曜日別特売

e-POWER ウエッジベルト 8V形

e-POWER ウエッジベルト 8V形 - 三ツ星ベルト

消費電力を削減できます。
ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。
従来のプーリが使用できます。
専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。

ベルト形8Vベルト上幅(mm)25.5ベルト高さ(mm)23材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト角度(°)40内容量1本
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルトピッチ周長(mm)
有効長(mm)
有効外周長さ(inch)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
360141858V1000252425401001000
29,920
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
360141948V1060267626921061060
31,010
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
360142038V1120282928451121120
33,460
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
360142378V1320333733531321320
39,470
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
360142468V1400354035561401400
41,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
360142558V1500379438101501500
44,890
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
360142648V1600404840641601600
48,430
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
360142738V1700430243181701700
50,890
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
360142828V1800455645721801800
36,090
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
360142918V1900481048261901900
57,120
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
360143078V2000506450802002000
40,250
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
360143168V2120536953852122120
65,040
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
360143258V2240567456902242240
45,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
360143348V2360597859942362360
72,370
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
360143528V2650671567312652650
81,880
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
360143618V2800709671122802800
86,820
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
360143778V3000760476203003000
93,310
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
360143868V3150798580013153150
98,770
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
360143958V3350849385093353350
105,030
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
360144048V3550900190173553550
111,820
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
360144138V3750950995253753750
119,160
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
360144228V400010144101604004000
128,940
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
360142128V1180298129971181180
27,640
取扱い終了
返品不可
360142218V1250315931751251250
28,140
取扱い終了
返品不可
360143438V2500633463502502500
57,930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする