マルチポリマックスベルト 11M形

マルチポリマックスベルト 11M形 - 三ツ星ベルトマルチポリマックスベルト 11M形 - 三ツ星ベルトマルチポリマックスベルト 11M形 - 三ツ星ベルト

ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。

種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法P(mm)13.2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M内容量1本
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
有効ピッチ周長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
360183942R-11M71024.47710
10,810
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
360184032R-11M73024.47730
11,150
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
360184122R-11M75024.47750
11,150
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
360184212R-11M77524.47775
11,440
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
360184372R-11M80024.47800
11,690
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
360184462R-11M82524.47825
11,780
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
360184552R-11M85024.47850
11,980
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
360184642R-11M87524.47875
12,250
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
360184732R-11M90024.47900
12,430
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
360184822R-11M92524.47925
12,530
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
360184912R-11M95024.47950
12,780
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
360185072R-11M97524.47975
12,970
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
360185162R-11M100024.471000
13,060
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
360185252R-11M103024.471030
13,340
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
360185342R-11M106024.471060
13,520
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
360185432R-11M109024.471090
13,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
360185522R-11M112024.471120
13,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
360185612R-11M115024.471150
14,150
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
360185772R-11M118024.471180
14,410
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
360185862R-11M122024.471220
14,710
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
360185952R-11M125024.471250
14,970
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
360186042R-11M128024.471280
15,150
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
360186132R-11M132024.471320
15,590
13,900
15,290(税込)
7日以内出荷
返品不可
360186222R-11M136024.471360
16,040
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
360186312R-11M140024.471400
16,040
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
360186472R-11M145024.471450
16,310
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
360186562R-11M150024.471500
16,700
14,900
16,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
360186652R-11M155024.471550
17,130
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
360186742R-11M160024.471600
17,590
15,900
17,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
360186832R-11M165024.471650
17,950
15,900
17,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
360186922R-11M170024.471700
18,340
15,900
17,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
360187012R-11M175024.471750
18,870
16,900
18,590(税込)
7日以内出荷
返品不可
360187172R-11M180024.471800
19,400
16,900
18,590(税込)
7日以内出荷
返品不可
360187262R-11M185024.471850
19,970
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
360187352R-11M190024.471900
20,310
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
360187442R-11M195024.471950
20,860
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
360187532R-11M200024.472000
21,250
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
360187622R-11M206024.472060
21,770
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
360187712R-11M212024.472120
22,310
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
360187872R-11M218024.472180
23,030
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
360187962R-11M224024.472240
23,580
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
360188052R-11M230024.472300
24,660
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
360188143R-11M71037.67710
16,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
360188233R-11M73037.67730
16,700
14,900
16,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
360188323R-11M75037.67750
16,780
14,900
16,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
360188413R-11M77537.67775
17,130
14,900
16,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
360188573R-11M80037.67800
17,500
15,900
17,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
360188663R-11M82537.67825
17,700
15,900
17,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
360188753R-11M85037.67850
17,950
15,900
17,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
360188843R-11M87537.67875
18,340
15,900
17,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする