マックスターウエッジプーリ用ブッシング

マックスターウエッジプーリ用ブッシング - 三ツ星ベルトマックスターウエッジプーリ用ブッシング - 三ツ星ベルトマックスターウエッジプーリ用ブッシング - 三ツ星ベルトマックスターウエッジプーリ用ブッシング - 三ツ星ベルトマックスターウエッジプーリ用ブッシング - 三ツ星ベルトマックスターウエッジプーリ用ブッシング - 三ツ星ベルトマックスターウエッジプーリ用ブッシング - 三ツ星ベルト

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
小径D(Φmm)
大径D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
寸法V(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
軸穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36036987H-N-22-39.88841.27563.231.73.2425.46.350.8-22.24.822
5,950
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
36036996H-N-24-39.88841.27563.231.73.2425.46.350.8-22.24.824
5,950
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
36037005H-N-25-39.88841.27563.231.73.2425.46.350.8-22.24.825
5,950
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
36037014H-N-28-39.88841.27563.231.73.2425.46.350.8-22.24.828
5,950
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037023H-N-30-39.88841.27563.231.73.2425.46.350.8-22.24.830
5,950
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
36037032H-N-32-39.88841.27563.231.73.2425.46.350.8-22.24.832
5,950
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
36037041H-N-35-39.88841.27563.231.73.2425.46.350.8-22.24.835
5,950
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
36037057H-N-38-39.88841.27563.231.73.2425.46.350.8-22.24.838
5,950
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
36037066P1-N-22-47.13249.21376.249.25.65.538.910.361.91033.35.622
9,090
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
36037075P1-N-24-47.13249.21376.249.25.65.538.910.361.91033.35.624
9,090
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
36037084P1-N-25-47.13249.21376.249.25.65.538.910.361.91033.35.625
9,090
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
36037093P1-N-28-47.13249.21376.249.25.65.538.910.361.91033.35.628
9,090
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
36037102P1-N-30-47.13249.21376.249.25.65.538.910.361.91033.35.630
9,090
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
36037111P1-N-32-47.13249.21376.249.25.65.538.910.361.91033.35.632
9,090
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
36037127P1-N-35-47.13249.21376.249.25.65.538.910.361.91033.35.635
9,090
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
36037136P1-N-38-47.13249.21376.249.25.65.538.910.361.91033.35.638
9,090
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
36037145P1-N-40-47.13249.21376.249.25.65.538.910.361.91033.35.640
9,090
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
36037154P1-N-42-47.13249.21376.249.25.65.538.910.361.91033.35.642
9,090
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
36037163Q1-N-25-70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.625
11,230
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037172Q1-N-28-70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.628
11,230
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037181Q1-N-30-70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.630
11,230
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037197Q1-N-32-70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.632
11,230
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037206Q1-N-35-70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.635
11,230
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037215Q1-N-38-70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.638
11,230
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037224Q1-N-40-70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.640
11,230
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037233Q1-N-42-70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.642
11,230
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037242Q1-N-45-70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.645
11,230
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037251Q1-N-48-70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.648
11,230
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037267Q1-N-50-70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.650
11,230
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037276Q1-N-55-70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.655
11,230
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037285Q1-N-60-70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.660
11,230
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037294Q1-N-65-70.2573.025104.863.55.675013.585.71244.45.665
11,230
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037303Q2-N-32-68.66273.025104.888.95.6775.413.585.71269.85.632
12,190
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037312Q2-N-35-68.66273.025104.888.95.6775.413.585.71269.85.635
12,190
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037321Q2-N-38-68.66273.025104.888.95.6775.413.585.71269.85.638
12,190
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037337Q2-N-40-68.66273.025104.888.95.6775.413.585.71269.85.640
12,190
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037346Q2-N-42-68.66273.025104.888.95.6775.413.585.71269.85.642
12,190
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037355Q2-N-45-68.66273.025104.888.95.6775.413.585.71269.85.645
12,190
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037364Q2-N-48-68.66273.025104.888.95.6775.413.585.71269.85.648
12,190
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037373Q2-N-50-68.66273.025104.888.95.6775.413.585.71269.85.650
12,190
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037382Q2-N-55-68.66273.025104.888.95.6775.413.585.71269.85.655
12,190
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037391Q2-N-60-68.66273.025104.888.95.6775.413.585.71269.85.660
12,190
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037407Q2-N-65-68.66273.025104.888.95.6775.413.585.71269.85.665
12,190
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037416R1-N-42-98.425101.6136.5736.3757.115.9117.52050.86.342
21,880
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037425R1-N-45-98.425101.6136.5736.3757.115.9117.52050.86.345
21,880
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037434R1-N-48-98.425101.6136.5736.3757.115.9117.52050.86.348
21,880
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037443R1-N-50-98.425101.6136.5736.3757.115.9117.52050.86.350
21,880
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037452R1-N-55-98.425101.6136.5736.3757.115.9117.52050.86.355
21,880
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037461R1-N-60-98.425101.6136.5736.3757.115.9117.52050.86.360
21,880
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36037477R1-N-65-98.425101.6136.5736.3757.115.9117.52050.86.365
21,880
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする