タイミングプーリ T10形

タイミングプーリ T10形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ T10形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ T10形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ T10形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ T10形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ T10形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ T10形 - 三ツ星ベルト
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法LW(mm)
外径O.D.(Φmm)
寸法W(mm)
最大軸穴径d(Φmm)
最小軸穴径d(Φmm)
適合フランジ外径D(mm)
適合フランジ内径P(mm)
適合フランジ厚t(mm)
歯数
呼び幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36068261PT10-15-15A---2.5-22--45.917221051361.61515
3,110
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
36068392PT10-15-18A---2.5-22--55.4517261261411.61815
3,630
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
36068523PT10-15-22A---2.5-22--68.1517281274531.62215
3,910
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
36068593PT10-15-24A---2.5-22--74.5517281283631.62415
4,380
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
36068672PT10-15-25A---2.5-22--77.717281286661.62515
4,630
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
36068742PT10-15-26A---2.5-22--80.917301286661.62615
4,940
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
36068803PT10-15-28A---2.5-22--87.2517301293751.62815
5,180
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
36068986PT10-15-36A---2.5-22--112.75173214118901.63615
7,570
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
36069047PT10-15-40A---2.5-22--125.451732141311011.64015
8,640
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
36069494PT10-15-22B40--2.5102232-68.1517281274531.62215
4,420
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
36069616PT10-15-25B40--2.5102232-77.717281286661.62515
5,290
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
36069686PT10-15-26B45--2.5102232-80.917301286661.62615
5,590
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
36069801PT10-15-30B45--2.5102232-93.6517301299781.63015
6,460
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
36069862PT10-15-32B50--2.5132235-100173214105841.63215
7,710
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
36069932PT10-15-36B50--2.5132235-112.75173214118901.63615
8,600
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
36069984PT10-15-40B50--2.5132235-125.451732141311011.64015
9,830
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
36070036PT10-15-44W551208-1322-35138.2-3416---4415
8,730
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
36070097PT10-15-48W551328-1322-35150.95-3416---4815
9,820
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
36070151PT10-15-50W601408-1322-35157.3-3516---5015
10,890
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
36070325PT10-25-14A30--2.51332--42.7272010473411425
3,150
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
36070431PT10-25-16A35--2.51332--49.0527241057411.61625
3,710
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
36070605PT10-25-22A40--2.51332--68.1527281274531.62225
4,520
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
36070727PT10-25-25A40--2.51332--77.727281286661.62525
5,570
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
36070885PT10-25-30A45--2.51332--93.6527301299781.63025
6,640
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
36071104PT10-25-12B25--2.5133245-36.3527158432811225
3,200
2,398
2,638(税込)
95日以内出荷
返品不可
36071235PT10-25-15B33--2.5133245-45.927221051361.61525
3,990
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
36071287PT10-25-16B35--2.5133245-49.0527241057411.61625
4,100
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
36071551PT10-25-25B40--2.5133245-77.727281286661.62525
6,160
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
36071612PT10-25-26B45--2.5133245-80.927301286661.62625
6,460
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
36071673PT10-25-28B45--2.5133245-87.2527301293751.62825
6,780
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
36071777PT10-25-32B50--2.5133245-100273214105841.63225
8,950
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
36071847PT10-25-36B50--2.5133245-112.75273214118901.63625
9,830
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
36071883PT10-25-40B50--2.5133245-125.452732141311011.64025
11,100
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
36071926PT10-25-44W5512011-1832-50138.2-3416---4425
10,380
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
36072032PT10-25-50W6014011-1832-50157.3-3516---5025
12,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
36072084PT10-25-60W6017011-1832-50189.1-3516---6025
17,730
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
36068121PT10-15-12A---2.5-22--36.351715843281--
1,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
36068191PT10-15-14A---2.5-22--42.717201047341--
1,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
36068331PT10-15-16A---2.5-22--49.0517241057411.6--
2,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
36068471PT10-15-20A---2.5-22--61.817281269501.6--
2,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
36068864PT10-15-30A---2.5-22--93.6517301299781.6--
3,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
36068925PT10-15-32A---2.5-22--100173214105841.6--
4,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
36069117PT10-15-12B25--2.5102232-36.351715843281--
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
36069171PT10-15-14B30--2.5102232-42.717201047341--
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
36069241PT10-15-15B33--2.5102232-45.917221051361.6--
2,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
36069311PT10-15-16B35--2.5102232-49.0517241057411.6--
2,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
36069372PT10-15-18B37--2.5102232-55.4517261261411.6--
2,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
36069424PT10-15-20B40--2.5102232-61.817281269501.6--
2,770
取扱い終了
返品不可
代替品有
36069555PT10-15-24B40--2.5102232-74.5517281283631.6--
3,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
36069731PT10-15-28B45--2.5102232-87.2517301293751.6--
3,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36068121PT10-15-12A35269507PT10-15-12APT10-15-12A タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269507タイミングプーリ T10-15形三ツ星ベルト1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
36068191PT10-15-14A35269516PT10-15-14APT10-15-14A タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269516タイミングプーリ T10-15形三ツ星ベルト1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
36068331PT10-15-16A35269525PT10-15-16APT10-15-16A タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269525タイミングプーリ T10-15形三ツ星ベルト1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
36068471PT10-15-20A35269534PT10-15-20APT10-15-20A タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269534タイミングプーリ T10-15形三ツ星ベルト1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
36068864PT10-15-30A35269543PT10-15-30APT10-15-30A タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269543タイミングプーリ T10-15形三ツ星ベルト1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
36068925PT10-15-32A35269552PT10-15-32APT10-15-32A タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269552タイミングプーリ T10-15形三ツ星ベルト1個
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
36069117PT10-15-12B35269561PT10-15-12BPT10-15-12B タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269561タイミングプーリ T10-15形三ツ星ベルト1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
36069171PT10-15-14B35269577PT10-15-14BPT10-15-14B タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269577タイミングプーリ T10-15形三ツ星ベルト1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
36069241PT10-15-15B35269586PT10-15-15BPT10-15-15B タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269586タイミングプーリ T10-15形三ツ星ベルト1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
36069311PT10-15-16B35269595PT10-15-16BPT10-15-16B タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269595タイミングプーリ T10-15形三ツ星ベルト1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
36069372PT10-15-18B35269604PT10-15-18BPT10-15-18B タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269604タイミングプーリ T10-15形三ツ星ベルト1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
36069424PT10-15-20B35269613PT10-15-20BPT10-15-20B タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269613タイミングプーリ T10-15形三ツ星ベルト1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
36069555PT10-15-24B35269622PT10-15-24BPT10-15-24B タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269622タイミングプーリ T10-15形三ツ星ベルト1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
36069731PT10-15-28B35269631PT10-15-28BPT10-15-28B タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269631タイミングプーリ T10-15形三ツ星ベルト1個
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36071883
2014-03-10
用途: 数年前に造った機械の使用変更をお客様に依頼され付け替えた。
有限会社やまがみ製作所

前回 製作した部品の物と同じ
メーカーカタログで検索したが、見当たらず モノタロウさんに有りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする