三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質
鋼材
形状
棒状
種類
タイミングプーリ
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び幅L(mm)
外径O.D.(Φmm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36150012
P14S5M1000
100
21.32
14
¥
4,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150046
P15S5M1000
100
22.91
15
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150073
P16S5M1000
100
24.5
16
¥
5,540
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150107
P18S5M1000
100
27.69
18
¥
6,140
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150134
P20S5M1000
100
30.87
20
¥
6,970
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150161
P22S5M1000
100
34.05
22
¥
7,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150195
P24S5M1000
100
37.24
24
¥
8,450
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150222
P25S5M1000
100
38.83
25
¥
8,840
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150256
P26S5M1000
100
40.42
26
¥
9,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150283
P28S5M1000
100
43.6
28
¥
9,990
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150317
P30S5M1000
100
46.79
30
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150344
P32S5M1000
100
49.97
32
¥
12,210
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150371
P36S5M1000
100
56.34
36
¥
12,650
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36150405
P40S5M1000
100
62.7
40
¥
15,590
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150432
P44S5M1000
100
69.07
44
¥
17,260
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150466
P48S5M1000
100
75.43
48
¥
20,110
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150493
P50S5M1000
100
78.62
50
¥
21,820
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150527
P60S5M1000
100
94.53
60
¥
24,670
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください