曜日別特売

45604 長袖シャツ(春夏用)

45604 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂45604 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂45604 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂45604 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂45604 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂45604 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂45604 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂45604 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂
(19件のレビュー)

着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。
バーバリーのしっかり素材。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様ワンポイント、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン種別長袖シャツシリーズ41600・45600シリーズ混率(%)綿100機能野帳対応生地バーバリーRoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業、営業・配達袖丈長袖内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3596604345604アイボリーS
6,900
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
名入れ可
3596605245604アイボリーM
6,900
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596606145604アイボリーL
6,900
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596607745604アイボリーLL
6,900
3,290
3,619(税込)
当日出荷
名入れ可
3596608645604アイボリーEL
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596609545604アイボリー4L
6,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596610445604アイボリー5L
6,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596611345604アースグリーンS
6,900
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596612245604アースグリーンM
6,900
3,290
3,619(税込)
当日出荷
名入れ可
3596613145604アースグリーンL
6,900
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596614745604アースグリーンLL
6,900
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596615645604アースグリーンEL
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
3596616545604アースグリーン4L
6,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596617445604アースグリーン5L
6,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596618345604ミストブルーS
6,900
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596619245604ミストブルーM
6,900
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596620145604ミストブルーL
6,900
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3596621745604ミストブルーLL
6,900
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596622645604ミストブルーEL
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596623545604ミストブルー4L
6,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596624445604ミストブルー5L
6,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 建築・土木作業
その他業種

アースグリーンを買いましたがグリーンっぽく無くむしろグレーです。
今まで買ってた色合いと全然違いました。

2025-05-31
用途: 大工工事

アースグリーン色を購入したのですが、商品写真とは全然色が違います。がっかりです。

対象商品 : 16836864
2022-12-04
用途: 運転業務

着心地が良い
ポケットの耐久性弱い
総合的、値段も含めると
妥当な商品

対象商品 : 35966201
2021-11-05
用途: 清掃作業
サービス業

結構しっかりとした作りで,物に引っ掛かりにくい素材です。
ファスナー付,蓋付,ペン差し,ペンホルダーなどポケットが沢山ついているので,仕事用に便利です。

対象商品 : 35966122
2020-06-08
用途: 農作業
農・林・水産業

Mサイズを女性(155cm)でダッポリ上着として着ています。蓋のあるポケットが便利です。洗濯するとシワになるので、頑張ってアイロンするか、ちょっと恥ずかしいけどシワだらけで着るか、です。

対象商品 : 16836968
2020-03-02
用途: 作業服
サービス業

価格優先で購入しました。それが失敗でした...。汗をかく作業では使えない。汗の吸収・乾きがまったくです。まさしく値段はモノを言う。汗をかかず過ごしやすい環境での作業では有効かもしれません。現場(外)作業では絶対に着ないほうがいい。

1が参考にしています
対象商品 : 35966147
2020-06-01
用途: 農業
農・林・水産業

この季節は暑い中での作業が多いですが、着ていて清涼感があります。軽くて動きやすいのもいいですね。

対象商品 : 16836785
2019-05-04
用途: 掃除等の軽作業
快適住居研究会建設業・工事業

ポケットの縦サイズが後、10㎜長ければ、手帳が入る。
モノタロウで購入時、段ボールに入っている納品書が無かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする