曜日別特売

ハトロン紙(養生紙)

ハトロン紙(養生紙) - 好川産業ハトロン紙(養生紙) - 好川産業ハトロン紙(養生紙) - 好川産業ハトロン紙(養生紙) - 好川産業
(15件のレビュー)

養生に最適。新聞紙の代用としてご使用いただけます。鈑金塗装用のマスカーペーパーとは異なります。

長さ(m)25坪量(g/m2)約32g危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10本)
注意
※あくまで新聞の代用程度の能力です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm×m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35965806-450450×25
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
35965815-900900×25
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
35965824-12001200×25
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 裁断作業時
有限会社アルティザン

よかったです。もう少しかかくが安ければもっと良いと思います。

対象商品 : 35965806
2023-01-23
用途: 染色
Heart of cat製造業

一般に売られていない商品を安くたくさん買えてよかったです

2が参考にしています
対象商品 : 35965815
2022-09-27
用途: 塗装時のマスキング
有限会社エビス自動車自動車・二輪車・自転車関連業

取扱(切る工程)が難しい面もあるが、広い面積を一気に覆えるのが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 35965806
2021-02-24
用途: エアーパッキン代替品
カッサーラ工房卸売・小売業

梱包作業においてとても重宝しています。エアーパッキン梱包資材と比べ手触り感も良く環境に優しい感じが伝わると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35965806
2019-10-05
用途: 箱の下貼り
教育・研究機関

いろいろためしてみましたが、ハトロン紙が1番貼りやすく、コストも安いし、さいずが、45センチ幅はありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35965806
2019-10-24
用途: 商品の梱包の下紙として使用
製造業

ロール状になっていて、非常に使いやすい商品でした。

対象商品 : 35965815
2018-05-15
用途: 商品出荷時の養生に使用
製造業

低価格でこの使用感であればやや満足の買い物でした。

対象商品 : 35965824
2016-12-15
用途: 車両塗装時の養生

トラック塗装の養生には、大きさ、量、質とも十分である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
【寸法(mm×m): 450×25】とあるが、10本で25mなのか、25mのものが10本入っているのかどちらですか?
回答:
25mのものが10本入っている商品となります。
対象商品:
35965806
7が参考にしています
2011-10-31

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする