曜日別特売

台所リモコン

台所リモコン - リンナイ
(1件のレビュー)

「使いやすい」「見やすい」リモコンにインターホン機能をプラス。

音量4段階(音声大・中・小・音声なし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×20.6×120機能ボイス、インターホン設定温度(℃)37~48内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35968292MC-120V
12,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35968292
2021-04-03
用途: 自宅旧型との交換
自動車・二輪車・自転車関連業

旧型品と互換性があります。
全ての機能が使用できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする