タマパック
ハトロン紙(筋入りクラフト紙)平版タイプ
(1件のレビュー)
新聞紙の代用としてご使用いただけます。
厚さ(mm)
0.04
寸法(mm)
900×1200
坪量(g/m
2
)
32g
質量(g/枚)
35
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(500枚)
注意
※鈑金塗装用のマスカーペーパーとは異なります。あくまで新聞の代用程度の能力です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36160941
900×1200
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください