ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ
種類
タイミングプーリ
内容量
1個
バスケットに入れる
78
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法FID(mm)
寸法FOD(mm)
ボス径H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法OD(mm)
寸法PD(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法fb(mm)
厚さt(mm)
歯数
ベルト呼び幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36228656
14H100-33F
27
12
46
46
61
38
49
-
55.23
56.6
33.3
-
3.15
2
14
100
¥
3,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36228692
15H100-33F
27
12
51
51
67
42
49
-
59.27
60.64
33.3
-
3.15
2
15
100
¥
3,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36228735
16H100-33F
27
16
56
56
70
46
52
-
63.31
64.68
33.3
-
3.15
2
16
100
¥
3,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36228771
18H100-33F
27
16
61
61
78
54
52
-
71.4
72.77
33.3
-
3.15
2
18
100
¥
4,440
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36228814
19H100-33F
27
16
66
66
83
54
54
-
75.44
76.81
33.3
-
3.15
2
19
100
¥
4,880
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36228841
20H100-33F
27
16
71
71
88
56
56
-
79.48
80.85
33.3
-
3.15
2
20
100
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36228884
21H100-33F
27
16
75
75
95
56
59
-
83.52
84.89
33.3
-
3.15
2
21
100
¥
5,460
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36228927
22H100-33F
27
16
75
75
95
56
59
-
87.57
88.94
33.3
-
3.15
2
22
100
¥
5,610
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36228945
24H100-33F
27
20
85
85
103
58
59
-
95.65
97.02
33.3
-
3.15
2
24
100
¥
6,230
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36228981
25H100-33F
27
20
90
90
111
58
59
-
99.69
101.06
33.3
-
3.15
2
25
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229024
26H100-33F
27
20
90
90
111
60
62
-
103.74
105.11
33.3
-
3.15
2
26
100
¥
6,550
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229067
28H100-33F
27
20
100
100
119
60
62
-
111.82
113.19
33.3
-
3.15
2
28
100
¥
7,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229094
30H100-33F
27
20
105
105
127
62
62
-
119.91
121.28
33.3
-
3.15
2
30
100
¥
7,710
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229137
32H100-33F
27
20
115
115
135
62
62
-
127.99
129.36
33.3
-
3.15
2
32
100
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229173
14H150-33F
39.7
14
46
46
61
38
62
-
55.23
56.6
46
-
3.15
2
14
150
¥
4,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229216
15H150-33F
39.7
14
51
51
67
42
62
-
59.27
60.64
46
-
3.15
2
15
150
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229252
16H150-33F
39.7
16
56
56
70
46
65
-
63.31
64.68
46
-
3.15
2
16
150
¥
4,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229277
18H150-33F
39.7
16
61
61
78
54
65
-
71.4
72.77
46
-
3.15
2
18
150
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229304
19H150-33F
39.7
16
66
66
83
54
67
-
75.44
76.81
46
-
3.15
2
19
150
¥
6,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229347
20H150-33F
39.7
16
71
71
88
56
68
-
79.48
80.85
46
-
3.15
2
20
150
¥
6,250
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229383
21H150-33F
39.7
16
75
75
95
56
70
-
83.52
84.89
46
-
3.15
2
21
150
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229426
22H150-33F
39.7
16
75
75
95
56
71
-
87.57
88.94
46
-
3.15
2
22
150
¥
6,690
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229462
24H150-33F
39.7
20
85
85
103
58
71
-
95.65
97.02
46
-
3.15
2
24
150
¥
7,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229505
25H150-33F
39.7
20
90
90
111
58
71
-
99.69
101.06
46
-
3.15
2
25
150
¥
7,460
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229541
26H150-33F
39.7
20
90
90
111
60
71
-
103.74
105.11
46
-
3.15
2
26
150
¥
7,580
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229575
28H150-33F
39.7
20
100
100
119
60
75
-
111.82
113.19
46
-
3.15
2
28
150
¥
8,050
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229593
30H150-33F
39.7
20
105
105
127
62
75
-
119.91
121.28
46
-
3.15
2
30
150
¥
8,720
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229636
32H150-33F
39.7
20
115
115
135
62
75
-
127.99
129.36
46
-
3.15
2
32
150
¥
9,390
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229672
20H200-33F
53.2
20
71
71
88
60
83
-
79.48
80.85
59.5
-
3.15
2
20
200
¥
7,830
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229715
21H200-33F
53.2
20
75
75
95
66
83
-
83.52
84.89
59.5
-
3.15
2
21
200
¥
8,280
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229751
26H100-6
-
20
-
90
111
60
62
-
103.74
105.11
33.3
-
-
2
26
100
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229794
28H100-6
-
20
-
100
119
60
62
-
111.82
113.19
33.3
-
-
2
28
100
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229821
30H100-6
-
20
-
105
127
62
62
-
119.91
121.28
33.3
-
-
2
30
100
¥
9,330
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229864
32H100-6
-
20
-
115
135
62
62
-
127.99
129.36
33.3
-
-
2
32
100
¥
10,240
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229907
26H150-6
-
20
-
90
111
60
71
-
103.74
105.11
46
-
-
2
26
150
¥
9,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229925
28H150-6
-
20
-
100
119
60
75
-
111.82
113.19
46
-
-
2
28
150
¥
10,850
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36229961
30H150-6
-
20
-
105
127
62
75
-
119.91
121.28
46
-
-
2
30
150
¥
11,940
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36230004
32H150-6
-
20
-
115
135
62
75
-
127.99
129.36
46
-
-
2
32
150
¥
13,040
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36230031
14H100-6F
27
12
46
46
61
38
49
-
55.23
56.6
33.3
-
3.15
2
14
100
¥
4,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36230074
15H100-6F
27
12
51
51
67
42
49
-
59.27
60.64
33.3
-
3.15
2
15
100
¥
4,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36230117
16H100-6F
27
16
56
56
70
46
52
-
63.31
64.68
33.3
-
3.15
2
16
100
¥
5,320
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36230144
18H100-6F
27
16
61
61
78
54
52
-
71.4
72.77
33.3
-
3.15
2
18
100
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36230171
19H100-6F
27
16
66
66
83
54
54
-
75.44
76.81
33.3
-
3.15
2
19
100
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36230214
20H100-6F
27
16
71
71
88
56
56
-
79.48
80.85
33.3
-
3.15
2
20
100
¥
6,640
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36230257
21H100-6F
27
16
75
75
95
56
59
-
83.52
84.89
33.3
-
3.15
2
21
100
¥
6,930
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36230293
22H100-6F
27
16
75
75
95
56
59
-
87.57
88.94
33.3
-
3.15
2
22
100
¥
7,290
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36230327
24H100-6F
27
20
85
85
103
58
59
-
95.65
97.02
33.3
-
3.15
2
24
100
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36230363
25H100-6F
27
20
90
90
111
58
59
-
99.69
101.06
33.3
-
3.15
2
25
100
¥
8,170
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36230406
14H150-6F
39.7
14
46
46
61
38
62
-
55.23
56.6
46
-
3.15
2
14
150
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36230433
15H150-6F
39.7
14
51
51
67
42
62
-
59.27
60.64
46
-
3.15
2
15
150
¥
5,610
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ