カミキ
防振手袋
若干防振効果は劣るものの、指先を使う細かな作業適しています。
材質
天然牛表革、ゴムタック
防振材:スポンジ(ゴム)
掌部:牛表革
手甲部:牛表革、ゴムタック
用途
グラインダー、チェンソーなどの軽作業に。
機能
防振
全長(cm)
13
厚さ(mm)
12.7
質量(g)
45
入数(枚)
1
規格
ISO10819・JIS T8114規格合格
手のひらまわり(cm)
23
指タイプ
指なし
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36309533
TP-1R
273-5407
右専用
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
36309542
TP-1L
273-5415
左専用
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください