曜日別特売

150形単段ポンプ

150形単段ポンプ - 油研工業150形単段ポンプ - 油研工業
最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4質量(kg)26種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体石油系作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)理論押しのけ容積(cm3/rev)115.6ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)右側許容回転速度(r/min)600~1200内容量1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36291893150T-116-L-RR-40
145,400
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする