PV2R形単段ポンプ

PV2R形単段ポンプ - 油研工業PV2R形単段ポンプ - 油研工業

低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。
射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も5.8~237cm3/revと広範囲のものを用意しております。なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。

最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14吐出口径Φ21種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体石油系作動油、水成形作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上内容量1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
理論押しのけ容積(cm3/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36293187PV2R2-47-L-RAA-4147
123,400
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36293196PV2R2-53-L-RAA-4153
123,400
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36293171PV2R2-47-L-RAA-4147
95,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36293171PV2R2-47-L-RAA-4136293187PV2R2-47-L-RAA-41PV2R2-47-L-RAA-41 PV2R形単段ポンプ 油研工業 36293187PV2R形単段ポンプ油研工業1個
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする