大橋産業(BAL)
デコ・デココンバーター3A
大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。
USB端子付。
5種類の安全保護回路を搭載。
用途
ポータブルナビ、車載用レーダー探知機、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤーなど
入力電圧(V)
DC24
出力電圧(V)
DC12/DC5
質量(g)
140
定格出力電流(A)
DC12V/3、USB/1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×80×39
コード長さ(mm)
900(有効長)
保護回路
低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
内容量
1個
注意
※本製品はDC24V車専用です。他の電圧の車種には使用できません。
※本製品の定格出力は、DC12V+DC5Vの合計が3A以下です。必ず使用機器の消費電力をご確認いただき、消費電力の合計が3A以下でご使用ください。
※DC12Vの消費電力が3A以内であっても、次のような機器には使用できません。
業務用および医療機器に類する物や社会的・公共的に重要な機器には使用できません。
起動電力を必要とする機器
※本製品のUSB端子は電源供給を目的としたものでそれ以外の目的には使用できません。目的以外で使用された場合の故障及び破損には一切の保障を負いかねます。
※接続する機器によっては本製品で充電や電源供給ができない場合があります。ご使用になる前に接続する機器の取扱説明書をよく読んで、機器に応じた取扱いをしてください。
※本製品使用によるメモリーおよびデータの破損や消失につきましては、一切の保障を負いかねます。必ずご使用の前にデータ類のバックアップを取ってから使用してください。
※本製品を使用中に携帯電話や音響・映像機器にノイズが入る事があります。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36298796
No.1770
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください