薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B140~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B140~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B140~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B140~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B140~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B140~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B140~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B140~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B140~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全184種類を絞り込む
ストローク(mm)
184種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36342162CDQ2B140-100DCMZ100
48,790
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342171CDQ2B140-100DCMZ-A80100
52,860
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342187CDQ2B140-100DCMZ-A80L100
53,520
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342196CDQ2B140-100DCMZ-J79100
55,280
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342205CDQ2B140-100DCMZ-J79L100
55,940
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342214CDQ2B140-100DCMZ-M9B100
54,400
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342223CDQ2B140-100DCMZ-M9BAL100
57,260
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342232CDQ2B140-100DCMZ-M9BL100
55,060
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342241CDQ2B140-100DCMZ-M9BVL100
55,940
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342257CDQ2B140-100DCMZ-M9BW100
54,950
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342266CDQ2B140-100DCMZ-M9BWL100
55,610
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342275CDQ2B140-100DCZ100
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342284CDQ2B140-100DCZ-A73100
51,370
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342293CDQ2B140-100DCZ-A93100
50,490
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342302CDQ2B140-100DCZ-A93V100
51,150
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342311CDQ2B140-100DCZ-A93VL100
51,810
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342327CDQ2B140-100DCZ-J79W100
55,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342336CDQ2B140-100DCZ-M9BL100
53,350
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342345CDQ2B140-100DCZ-M9BW100
53,240
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342354CDQ2B140-100DCZ-M9BWM100
53,570
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342363CDQ2B140-10DCMZ10
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342372CDQ2B140-10DCMZ-F7BVL10
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342381CDQ2B140-10DCMZ-J7910
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342397CDQ2B140-10DCZ10
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342406CDQ2B140-10DCZ-A73H10
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342415CDQ2B140-10DCZ-A9310
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342424CDQ2B140-10DCZ-A93LS10
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342433CDQ2B140-10DCZ-F7910
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342442CDQ2B140-10DCZ-J7910
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342451CDQ2B140-10DCZ-M9B10
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342467CDQ2B140-10DCZ-M9BL10
42,350
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342476CDQ2B140-10DCZ-M9N10
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342485CDQ2B140-10DCZ-M9NLS10
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342494CDQ2B140-110DCMZ-A73110
54,450
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36342503CDQ2B140-110DCMZ-A80110
54,230
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36342512CDQ2B140-110DCMZ-A93V110
54,230
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36342521CDQ2B140-110DCZ110
48,460
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36342537CDQ2B140-110DCZ-A73L110
53,410
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36342546CDQ2B140-110DCZ-A73LS110
50,930
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36342555CDQ2B140-125DCMZ125
50,160
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342564CDQ2B140-125DCMZ-A73125
54,450
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342573CDQ2B140-125DCMZ-A73Z125
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342582CDQ2B140-125DCMZ-A79W125
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342591CDQ2B140-125DCMZ-M9BAL125
58,630
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342607CDQ2B140-125DCMZ-M9BVL125
57,310
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342616CDQ2B140-125DCMZ-M9BWL125
56,980
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342625CDQ2B140-125DCZ-F7NWV125
56,820
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342634CDQ2B140-125DCZ-M9BL125
54,730
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342643CDQ2B140-125DCZ-M9NV125
54,950
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36342652CDQ2B140-150DCMZ150
51,480
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする