曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B180~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B180~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B180~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B180~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B180~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B180~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B180~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B180~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B180~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36345897CDQ2B180-100DCMZ100
69,580
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36345906CDQ2B180-100DCMZ-A93100
72,990
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36345915CDQ2B180-100DCMZ-A93L100
73,650
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36345924CDQ2B180-100DCMZ-M9B100
75,190
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36345933CDQ2B180-100DCMZ-M9BAL100
78,050
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36345942CDQ2B180-100DCMZ-M9BWL100
76,400
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36345951CDQ2B180-100DCZ100
67,870
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36345967CDQ2B180-100DCZ-A93V100
71,940
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36345976CDQ2B180-100DCZ-M9B100
73,480
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36345985CDQ2B180-100DCZ-M9BV100
74,360
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36345994CDQ2B180-100DCZ-M9BVL100
75,020
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36346003CDQ2B180-100DCZ-M9BW100
74,030
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36346012CDQ2B180-100DCZ-M9BW3100
77,110
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36346021CDQ2B180-100DCZ-M9BWL100
74,690
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36346037CDQ2B180-100DCZ-M9BWV100
74,690
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36346046CDQ2B180-100DCZ-M9BWVM100
75,020
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36346055CDQ2B180-10DCZ10
56,870
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36346064CDQ2B180-125DCZ-M9BVL125
76,730
68,980
75,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36346073CDQ2B180-125DCZ-M9NW125
75,740
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36346082CDQ2B180-150DCMZ150
72,990
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36346091CDQ2B180-150DCMZ-M9B150
78,600
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36346107CDQ2B180-150DCZ150
71,280
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36346116CDQ2B180-150DCZ-A93150
74,690
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36346125CDQ2B180-150DCZ-M9BW150
77,440
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36346134CDQ2B180-150DCZ-M9BWL150
78,100
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36346143CDQ2B180-15DCZ15
58,580
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36346152CDQ2B180-175DCMZ-M9B175
80,250
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36346161CDQ2B180-175DCMZ-M9BAL175
83,110
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36346177CDQ2B180-175DCZ-M9BV175
79,420
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36346186CDQ2B180-175DCZ-M9BVL175
80,080
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36346195CDQ2B180-200DCZ-M9BS200
77,440
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36346204CDQ2B180-200DCZ-M9BSDPC200
84,650
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36346213CDQ2B180-20DCMZ20
60,280
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36346222CDQ2B180-20DCZ20
58,580
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36346231CDQ2B180-20DCZ-A9020
60,670
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36346247CDQ2B180-20DCZ-M9BL20
64,850
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36346256CDQ2B180-20DCZ-M9BWL20
65,400
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36346265CDQ2B180-250DCMZ-A93250
83,160
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36346274CDQ2B180-250DCMZ-M9B250
85,360
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36346283CDQ2B180-250DCMZ-M9BWSDPC250
90,310
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36346292CDQ2B180-250DCMZ-M9BWV250
86,570
77,980
85,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36346301CDQ2B180-250DCZ250
78,050
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36346317CDQ2B180-25DCZ25
60,280
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36346326CDQ2B180-300DCZ300
81,400
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36346335CDQ2B180-300DCZ-M9BWL300
88,220
79,980
87,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36346344CDQ2B180-30DCMZ30
61,990
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36346353CDQ2B180-30DCMZ-A93L30
66,060
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36346362CDQ2B180-30DCMZ-M9B30
67,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36346371CDQ2B180-30DCMZ-M9BW30
68,150
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36346387CDQ2B180-30DCZ30
60,280
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする