曜日別特売

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BZ~)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BZ~) - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BZ~) - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BZ~) - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BZ~) - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BZ~) - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BZ~) - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BZ~) - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BZ~) - SMC

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

磁石内蔵有無(D)磁石内蔵軸形式(Z)両軸四面取内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
ベーン形式
接続ポート位置
振動角度(°)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36350587CDRB1BZ100-180SE-R73L180シングルベーン(E)ボディ軸方向(180)180標準100
85,640
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36350596CDRB1BZ50-180SE-R73CL180シングルベーン(E)ボディ軸方向(180)180標準50
59,400
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36350605CDRB1BZ50-180S-S79180シングルベーン(-)ボディ側面(180)180標準50
59,730
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36350614CDRB1BZ50-270SE-R73CL270シングルベーン(E)ボディ軸方向(270)270標準50
56,710
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36350623CDRB1BZ50-270S-R73L270シングルベーン(-)ボディ側面(270)270標準50
55,390
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36350632CDRB1BZ50-270S-S79L270シングルベーン(-)ボディ側面(270)270標準50
57,700
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36350641CDRB1BZ50-90DE90ダブルベーン(E)ボディ軸方向(90)90標準50
56,870
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36350657CDRB1BZ50-90D-T79L90ダブルベーン(-)ボディ側面(90)90標準50
64,020
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36350666CDRB1BZ50-90S90シングルベーン(-)ボディ側面(90)90標準50
53,130
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36350675CDRB1BZ50-90SE90シングルベーン(E)ボディ軸方向(90)90標準50
53,130
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36350684CDRB1BZ50-90SE-R73CL90シングルベーン(E)ボディ軸方向(90)90標準50
59,400
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36350693CDRB1BZ50-90S-T7990シングルベーン(-)ボディ側面(90)90標準50
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36350702CDRB1BZ63-90D-R73L90ダブルベーン(-)ボディ側面(90)90標準63
68,750
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36350711CDRB1BZ63-90D-S79L90ダブルベーン(-)ボディ側面(90)90標準63
71,060
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36350727CDRB1BZ63-90D-T79LS90ダブルベーン(-)ボディ側面(90)90標準63
67,380
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36350736CDRB1BZ80-280S280シングルベーン(-)ボディ側面(280)280準標準80
59,020
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36350745CDRB1BZ80-280S-T79C280シングルベーン(-)ボディ側面(280)280準標準80
66,830
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする