SMC
ロータリクランプシリンダ(MKB40~)
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転方向
クランプストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36375202
MKB40TN-10LZ
CADデータダウンロード
(L) 左回転
10
¥
18,650
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36375211
MKB40TN-10RZ
CADデータダウンロード
(R) 右回転
10
¥
18,650
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36375227
MKB40TN-30LZ
CADデータダウンロード
(L) 左回転
30
¥
19,970
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36375236
MKB40TN-30RZ
CADデータダウンロード
(R) 右回転
30
¥
19,970
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください