ロータリクランプシリンダ(MKG50-30~)

ロータリクランプシリンダ(MKG50-30~) - SMCロータリクランプシリンダ(MKG50-30~) - SMCロータリクランプシリンダ(MKG50-30~) - SMC

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ボディオプション(-) 標準(めねじ)ポートねじの種類(-) Rcクランプストローク(mm)30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36398643MKG50-30LZ-M9PAVLS(L) 左回転
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36398652MKG50-30RZ(R) 右回転
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする