曜日別特売

プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-2~Z-~)

プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-2~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB32-2~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB32-2~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB32-2~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB32-2~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB32-2~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB32-2~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB32-2~Z-~) - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)32内容量1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36413876MDUB32-200DMZ200(D) 複動形
12,380
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
36413885MDUB32-200DMZ-A93200(D) 複動形
15,790
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36413894MDUB32-200DMZ-A93V200(D) 複動形
16,450
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36413903MDUB32-200DMZ-A93VS200(D) 複動形
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36413912MDUB32-200DMZ-M9BAVL200(D) 複動形
21,510
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36413921MDUB32-200DMZ-M9BL200(D) 複動形
18,650
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36413937MDUB32-200DMZ-M9BW200(D) 複動形
18,540
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36413946MDUB32-200DMZ-M9BWL200(D) 複動形
19,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36413955MDUB32-200DMZ-M9NV200(D) 複動形
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36413964MDUB32-200DMZ-M9NW200(D) 複動形
18,540
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36413973MDUB32-200DZ200(D) 複動形
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36413982MDUB32-200DZ-A93L200(D) 複動形
16,450
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36413991MDUB32-200DZ-A93V200(D) 複動形
16,450
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414007MDUB32-200DZ-A93VL200(D) 複動形
17,110
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414016MDUB32-200DZ-M9BL200(D) 複動形
18,650
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414025MDUB32-200DZ-M9NW200(D) 複動形
18,540
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414034MDUB32-20DMZ20(D) 複動形
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414043MDUB32-20DMZ-A9320(D) 複動形
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414052MDUB32-20DMZ-A93L20(D) 複動形
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414061MDUB32-20DMZ-A93LS20(D) 複動形
10,450
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414077MDUB32-20DMZ-A93V20(D) 複動形
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414086MDUB32-20DMZ-A93VL20(D) 複動形
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414095MDUB32-20DMZ-A93VLS20(D) 複動形
10,780
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414104MDUB32-20DMZ-M9BL20(D) 複動形
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414113MDUB32-20DMZ-M9BV20(D) 複動形
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414122MDUB32-20DMZ-M9BVL20(D) 複動形
15,570
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414131MDUB32-20DMZ-M9BW20(D) 複動形
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414147MDUB32-20DMZ-M9BWV20(D) 複動形
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414156MDUB32-20DMZ-M9NL20(D) 複動形
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414165MDUB32-20DMZ-M9NVL20(D) 複動形
15,570
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414174MDUB32-20DMZ-M9P20(D) 複動形
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414192MDUB32-20DZ-A9020(D) 複動形
10,510
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414201MDUB32-20DZ-A9320(D) 複動形
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414217MDUB32-20DZ-A93L20(D) 複動形
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414226MDUB32-20DZ-A93S20(D) 複動形
10,120
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414235MDUB32-20DZ-A93V20(D) 複動形
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414244MDUB32-20DZ-A93VL20(D) 複動形
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414253MDUB32-20DZ-M9B20(D) 複動形
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414262MDUB32-20DZ-M9BAL20(D) 複動形
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414271MDUB32-20DZ-M9BAVL20(D) 複動形
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414287MDUB32-20DZ-M9BL20(D) 複動形
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414296MDUB32-20DZ-M9BLS20(D) 複動形
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414305MDUB32-20DZ-M9BS20(D) 複動形
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414314MDUB32-20DZ-M9BV20(D) 複動形
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414323MDUB32-20DZ-M9BVL20(D) 複動形
15,570
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414332MDUB32-20DZ-M9BW20(D) 複動形
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414341MDUB32-20DZ-M9BWL20(D) 複動形
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414357MDUB32-20DZ-M9BWVL20(D) 複動形
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414366MDUB32-20DZ-M9NVL20(D) 複動形
15,570
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36414375MDUB32-210DZ-A93210(D) 複動形
16,890
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする