プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-8~Z-~)

プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-8~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB32-8~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB32-8~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB32-8~Z-~) - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)80作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端形状(-) めねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36416624MDUB32-80DZ(-) オートスイッチなし
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36416633MDUB32-80DZ-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36416642MDUB32-80DZ-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする