曜日別特売

プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-9~Z-~)

プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-9~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB32-9~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB32-9~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB32-9~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB32-9~Z-~) - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)90作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36416651MDUB32-90DMZ(-) オートスイッチなし(M) おねじ
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36416667MDUB32-90DMZ-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(M) おねじ
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36416676MDUB32-90DMZ-M9BVLM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(M) おねじ
17,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36416685MDUB32-90DZ(-) オートスイッチなし(-) めねじ
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする