曜日別特売

プレートシリンMUシリーズ (MDUB40-3~Z-~)

プレートシリンMUシリーズ (MDUB40-3~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-3~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-3~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-3~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-3~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-3~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-3~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-3~Z-~) - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)40内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36418742MDUB40-300DMZ40300(M) おねじ(-) オートスイッチなし
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36418751MDUB40-300DMZ-A9340300(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36418767MDUB40-300DMZ-A93S40300(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36418776MDUB40-300DMZ-A93VL40300(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36418785MDUB40-300DMZ-M9B40300(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36418794MDUB40-300DZ40300(-) めねじ(-) オートスイッチなし
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36418803MDUB40-300DZ-A93L40300(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36418812MDUB40-30DMZ4030(M) おねじ(-) オートスイッチなし
10,510
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
36418821MDUB40-30DMZ-A93L4030(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36418837MDUB40-30DMZ-A93V4030(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36418846MDUB40-30DMZ-A93VL4030(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36418855MDUB40-30DMZ-A93VS4030(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36418864MDUB40-30DMZ-A93VZ4030(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36418873MDUB40-30DMZ-M9B4030(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36418882MDUB40-30DMZ-M9BL4030(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36418891MDUB40-30DMZ-M9BV4030(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36418907MDUB40-30DMZ-M9BVL4030(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36418916MDUB40-30DMZ-M9BWL4030(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36418925MDUB40-30DMZ-M9BWVL4030(M) おねじM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36418934MDUB40-30DMZ-M9BWVLS4030(M) おねじM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36418943MDUB40-30DMZ-M9NWL4030(M) おねじM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36418952MDUB40-30DZ4030(-) めねじ(-) オートスイッチなし
10,510
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
36418961MDUB40-30DZ-A934030(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36418977MDUB40-30DZ-A93L4030(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36418986MDUB40-30DZ-A93S4030(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36418995MDUB40-30DZ-A93V4030(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419004MDUB40-30DZ-A93VL4030(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419013MDUB40-30DZ-A93VZ4030(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419022MDUB40-30DZ-M9BAL4030(-) めねじM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419031MDUB40-30DZ-M9BALS4030(-) めねじM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419047MDUB40-30DZ-M9BAVL4030(-) めねじM9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419056MDUB40-30DZ-M9BL4030(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419065MDUB40-30DZ-M9BVL4030(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419074MDUB40-30DZ-M9BVM4030(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419083MDUB40-30DZ-M9BWL4030(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419092MDUB40-30DZ-M9BWS4030(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419101MDUB40-30DZ-M9N4030(-) めねじM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419117MDUB40-30DZ-M9NVL4030(-) めねじM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419126MDUB40-32DZ4032(-) めねじ(-) オートスイッチなし
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
36419135MDUB40-35DMZ4035(M) おねじ(-) オートスイッチなし
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
36419144MDUB40-35DMZ-A93V4035(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36419153MDUB40-35DMZ-A93VL4035(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36419162MDUB40-35DMZ-M9BL4035(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36419171MDUB40-35DZ4035(-) めねじ(-) オートスイッチなし
10,670
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
36419187MDUB40-35DZ-A934035(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419196MDUB40-35DZ-A93L4035(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419205MDUB40-35DZ-A93V4035(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419214MDUB40-35DZ-A93VL4035(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419223MDUB40-35DZ-M9B4035(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419232MDUB40-35DZ-M9BAL4035(-) めねじM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする