プレートシリンMUシリーズ (MDUB40-5~Z-~)

プレートシリンMUシリーズ (MDUB40-5~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-5~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-5~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-5~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-5~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-5~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-5~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-5~Z-~) - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全44種類を絞り込む
ストローク(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36419652MDUB40-50DMZ50(M) おねじ(-) オートスイッチなし
11,170
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419661MDUB40-50DMZ-A9350(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419677MDUB40-50DMZ-A93L50(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419686MDUB40-50DMZ-A93S50(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419695MDUB40-50DMZ-A93V50(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419704MDUB40-50DMZ-A93VL50(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419713MDUB40-50DMZ-A93VLS50(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419722MDUB40-50DMZ-A93VS50(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419731MDUB40-50DMZ-A93VZ50(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419747MDUB40-50DMZ-M9B50(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419756MDUB40-50DMZ-M9BL50(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419765MDUB40-50DMZ-M9BLS50(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419774MDUB40-50DMZ-M9BVL50(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419783MDUB40-50DMZ-M9BVZ50(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419792MDUB40-50DMZ-M9BW50(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419801MDUB40-50DMZ-M9BWL50(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419817MDUB40-50DMZ-M9BWS50(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419826MDUB40-50DMZ-M9N50(M) おねじM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419835MDUB40-50DMZ-M9NV50(M) おねじM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419844MDUB40-50DZ50(-) めねじ(-) オートスイッチなし
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419853MDUB40-50DZ-A9350(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419862MDUB40-50DZ-A93L50(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419871MDUB40-50DZ-A93LS50(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419887MDUB40-50DZ-A93S50(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419896MDUB40-50DZ-A93VL50(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419905MDUB40-50DZ-A93VLS50(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419914MDUB40-50DZ-A93VS50(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419923MDUB40-50DZ-A93VZ50(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419932MDUB40-50DZ-A93VZS50(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
13,890
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419941MDUB40-50DZ-M9BL50(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,440
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
36419957MDUB40-50DZ-M9BV50(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419966MDUB40-50DZ-M9BVL50(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419975MDUB40-50DZ-M9BWL50(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419984MDUB40-50DZ-M9BWLS50(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36419993MDUB40-50DZ-M9BWVLS50(-) めねじM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420002MDUB40-50DZ-M9N50(-) めねじM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420011MDUB40-50DZ-M9NWVL50(-) めねじM9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420027MDUB40-55DMZ-A93L55(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36420036MDUB40-55DZ-M9BVL55(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36420045MDUB40-5DMZ5(M) おねじ(-) オートスイッチなし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36420054MDUB40-5DMZ-M9NVS5(M) おねじM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36420063MDUB40-5DZ5(-) めねじ(-) オートスイッチなし
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420072MDUB40-5DZ-M9BV5(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420081MDUB40-5DZ-M9BVL5(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする