曜日別特売

プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-1~Z-~)

プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-1~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-1~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-1~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-1~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-1~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-1~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-1~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-1~Z-~) - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

ポートねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)50内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36420596MDUB50-100DMZ50100(D) 複動形(M) おねじ(-) オートスイッチなし
16,670
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420605MDUB50-100DMZ-A9350100(D) 複動形(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420614MDUB50-100DMZ-A93L50100(D) 複動形(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420623MDUB50-100DMZ-A93V50100(D) 複動形(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420632MDUB50-100DMZ-A93VL50100(D) 複動形(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420641MDUB50-100DMZ-A93VS50100(D) 複動形(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420657MDUB50-100DMZ-A93VZ50100(D) 複動形(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420666MDUB50-100DMZ-M9B50100(D) 複動形(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420675MDUB50-100DMZ-M9BAL50100(D) 複動形(M) おねじM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420684MDUB50-100DMZ-M9BS50100(D) 複動形(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420693MDUB50-100DMZ-M9BVL50100(D) 複動形(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420702MDUB50-100DMZ-M9BW50100(D) 複動形(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420711MDUB50-100DMZ-M9BWL50100(D) 複動形(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420727MDUB50-100DMZ-M9BWVL50100(D) 複動形(M) おねじM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420736MDUB50-100DMZ-M9BWZ50100(D) 複動形(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420745MDUB50-100DMZ-M9N50100(D) 複動形(M) おねじM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420754MDUB50-100DMZ-M9NLS50100(D) 複動形(M) おねじM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420763MDUB50-100DMZ-M9PWL50100(D) 複動形(M) おねじM9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420772MDUB50-100DZ50100(D) 複動形(-) めねじ(-) オートスイッチなし
16,670
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420781MDUB50-100DZ-A9350100(D) 複動形(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420797MDUB50-100DZ-A93V50100(D) 複動形(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420806MDUB50-100DZ-M9B50100(D) 複動形(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420815MDUB50-100DZ-M9BS50100(D) 複動形(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420824MDUB50-100DZ-M9BWL50100(D) 複動形(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420833MDUB50-100DZ-M9BWVL50100(D) 複動形(-) めねじM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420842MDUB50-100DZ-M9N50100(D) 複動形(-) めねじM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420851MDUB50-100DZ-M9NM50100(D) 複動形(-) めねじM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36420867MDUB50-105DZ50105(D) 複動形(-) めねじ(-) オートスイッチなし
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36420876MDUB50-10DMZ5010(D) 複動形(M) おねじ(-) オートスイッチなし
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36420885MDUB50-10DMZ-A93V5010(D) 複動形(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36420894MDUB50-10DMZ-A93VL5010(D) 複動形(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36420903MDUB50-10DMZ-A93VLS5010(D) 複動形(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36420912MDUB50-10DMZ-M9BAZS5010(D) 複動形(M) おねじM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36420921MDUB50-10DMZ-M9BLS5010(D) 複動形(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36420937MDUB50-10DMZ-M9BV5010(D) 複動形(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36420946MDUB50-10DMZ-M9BVL5010(D) 複動形(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36420955MDUB50-10DMZ-M9BVS5010(D) 複動形(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36420964MDUB50-10DMZ-M9BWL5010(D) 複動形(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36420973MDUB50-10DMZ-M9BWLS5010(D) 複動形(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36420982MDUB50-10DMZ-M9BWVLS5010(D) 複動形(M) おねじM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36420991MDUB50-10DMZ-M9NWV5010(D) 複動形(M) おねじM9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36421007MDUB50-10DZ5010(D) 複動形(-) めねじ(-) オートスイッチなし
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421016MDUB50-10DZ-A93L5010(D) 複動形(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421025MDUB50-10DZ-A93LS5010(D) 複動形(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421034MDUB50-10DZ-M9B5010(D) 複動形(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421043MDUB50-10DZ-M9BV5010(D) 複動形(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421052MDUB50-10DZ-M9BVL5010(D) 複動形(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421061MDUB50-10DZ-M9BWL5010(D) 複動形(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421077MDUB50-10DZ-M9NWV5010(D) 複動形(-) めねじM9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421086MDUB50-10SZ-M9PAV5010(S) 単動押出し形(-) めねじM9PAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする