曜日別特売

プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-3~Z-~)

プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-3~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-3~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-3~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-3~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-3~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-3~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-3~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-3~Z-~) - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)50内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36422373MDUB50-300DMZ50300(D) 複動形
27,670
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422382MDUB50-300DMZ-A93350300複動片ロッド
32,780
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422391MDUB50-300DMZ-A93V50300(D) 複動形
31,740
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422407MDUB50-300DMZ-A93VL50300(D) 複動形
32,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422416MDUB50-300DMZ-M9BL50300(D) 複動形
33,940
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422425MDUB50-300DMZ-M9BV50300(D) 複動形
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422434MDUB50-300DMZ-M9BVL50300(D) 複動形
34,820
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422443MDUB50-300DMZ-M9PWV50300(D) 複動形
34,490
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422452MDUB50-300DZ50300(D) 複動形
27,670
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422461MDUB50-30DMZ5030(D) 複動形
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422477MDUB50-30DMZ-A935030(D) 複動形
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422486MDUB50-30DMZ-A93V5030(D) 複動形
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422495MDUB50-30DMZ-A93VL5030(D) 複動形
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422504MDUB50-30DMZ-M9BWL5030(D) 複動形
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422513MDUB50-30DZ5030(D) 複動形
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422522MDUB50-30DZ-A93L5030(D) 複動形
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422531MDUB50-30DZ-A93LS5030(D) 複動形
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422547MDUB50-30DZ-A93V5030(D) 複動形
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422556MDUB50-30DZ-A93VL5030(D) 複動形
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422565MDUB50-30DZ-A93VLS5030(D) 複動形
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422574MDUB50-30DZ-A93VS5030(D) 複動形
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422583MDUB50-30DZ-A93VZ5030(D) 複動形
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422592MDUB50-30DZ-M9BL5030(D) 複動形
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422601MDUB50-30DZ-M9BV5030(D) 複動形
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422617MDUB50-30DZ-M9BWL5030(D) 複動形
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422626MDUB50-30DZ-M9BWV5030(D) 複動形
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422635MDUB50-30DZ-M9BWVL5030(D) 複動形
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422644MDUB50-35DMZ5035(D) 複動形
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422653MDUB50-35DMZ-A93L5035(D) 複動形
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422662MDUB50-35DMZ-A93VL5035(D) 複動形
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422671MDUB50-35DZ5035(D) 複動形
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422687MDUB50-35DZ-M9BAL5035(D) 複動形
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422696MDUB50-35DZ-M9BWLS5035(D) 複動形
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422705MDUB50-36DZ-M9B5036(D) 複動形
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする