曜日別特売

プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-4~Z-~)

プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-4~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-4~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-4~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-4~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-4~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-4~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-4~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-4~Z-~) - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)50内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36422714MDUB50-40DMZ5040(M) おねじ(-) オートスイッチなし
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422723MDUB50-40DMZ-A935040(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422732MDUB50-40DMZ-A93VL5040(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422741MDUB50-40DZ5040(-) めねじ(-) オートスイッチなし
13,370
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422757MDUB50-40DZ-A93V5040(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422766MDUB50-40DZ-A93VL5040(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422775MDUB50-40DZ-M9BV5040(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422784MDUB50-40DZ-M9BVL5040(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422793MDUB50-40DZ-M9BWL5040(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422802MDUB50-45DMZ-M9BW5045(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422811MDUB50-45DZ5045(-) めねじ(-) オートスイッチなし
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422827MDUB50-45DZ-A93V5045(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422836MDUB50-45DZ-A93VZ5045(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422845MDUB50-45DZ-M9B5045(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする