曜日別特売

プレートシリンMUシリーズ (MDUF40-~Z-~)

プレートシリンMUシリーズ (MDUF40-~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUF40-~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUF40-~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUF40-~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUF40-~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUF40-~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUF40-~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUF40-~Z-~) - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全49種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
49種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36426083MDUF40-100DMZ100(M) おねじ(-) オートスイッチなし
¥15,290
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426092MDUF40-100DMZ-M9BVL100(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥22,440
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426101MDUF40-100DZ100(-) めねじ(-) オートスイッチなし
¥15,290
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426117MDUF40-100DZ-A93LS100(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426126MDUF40-100DZ-M9BVL100(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥22,440
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426135MDUF40-10DZ10(-) めねじ(-) オートスイッチなし
¥12,320
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426144MDUF40-10DZ-A9310(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426153MDUF40-10DZ-M9BVL10(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥19,470
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426162MDUF40-10DZ-M9BWVL10(-) めねじM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426171MDUF40-125DMZ125(M) おねじ(-) オートスイッチなし
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426187MDUF40-125DZ125(-) めねじ(-) オートスイッチなし
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426196MDUF40-125DZ-M9BVZ125(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥23,930
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426205MDUF40-150DMZ-M9BL150(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥23,210
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426214MDUF40-150DZ150(-) めねじ(-) オートスイッチなし
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426223MDUF40-150DZ-A93VL150(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥21,670
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426232MDUF40-150DZ-M9P150(-) めねじM9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥22,770
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426241MDUF40-175DZ175(-) めねじ(-) オートスイッチなし
¥17,770
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36426257MDUF40-200DMZ200(M) おねじ(-) オートスイッチなし
¥18,590
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426266MDUF40-200DMZ-M9BL200(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥24,860
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426275MDUF40-20DMZ20(M) おねじ(-) オートスイッチなし
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426284MDUF40-20DMZ-M9BL20(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥18,920
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426293MDUF40-20DZ20(-) めねじ(-) オートスイッチなし
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426302MDUF40-20DZ-A93VL20(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥17,380
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426311MDUF40-250DMZ-M9BV250(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥26,730
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426327MDUF40-25DMZ-A93V25(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426336MDUF40-25DZ25(-) めねじ(-) オートスイッチなし
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426345MDUF40-25DZ-M9BVL25(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥19,970
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426354MDUF40-30DMZ-M9BV30(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥19,470
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426363MDUF40-35DMZ35(M) おねじ(-) オートスイッチなし
¥13,150
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36426372MDUF40-35DZ35(-) めねじ(-) オートスイッチなし
¥13,150
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426381MDUF40-40DMZ-M9B40(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥18,920
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426397MDUF40-40DMZ-M9BWL40(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥20,130
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426406MDUF40-40DZ-M9PL40(-) めねじM9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426415MDUF40-45DZ-M9BWV45(-) めねじM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥20,300
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36426424MDUF40-47DMZ47(M) おねじ(-) オートスイッチなし
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36426433MDUF40-50DMZ50(M) おねじ(-) オートスイッチなし
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426442MDUF40-50DMZ-M9B50(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥19,250
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426451MDUF40-50DMZ-M9BV50(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥20,130
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426467MDUF40-50DMZ-M9BVL50(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥20,790
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426476MDUF40-50DMZ-M9BW50(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426485MDUF40-50DZ50(-) めねじ(-) オートスイッチなし
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426494MDUF40-50DZ-M9BVL50(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥20,790
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426503MDUF40-50DZ-M9BW50(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426512MDUF40-50DZ-M9BWL50(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥20,460
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426521MDUF40-5DMZ5(M) おねじ(-) オートスイッチなし
¥12,160
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36426537MDUF40-5DMZ-M9BVL5(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36426546MDUF40-65DMZ-M9B65(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥20,080
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36426555MDUF40-75DZ-A9375(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36426564MDUF40-75DZ-A93V75(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする