5ポートソレノイドバルブ (VQZ135~)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ135~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ135~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ135~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ135~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ135~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ135~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ135~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ135~) - SMC

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36488191VQZ1350-2L1-01L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC200(50/60Hz)
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488207VQZ1350-3L1-01L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC110/115(50/60Hz)
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488216VQZ1350-5GB1グロメット(DC仕様)DC24
11,770
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488225VQZ1350-5LB1-01L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
14,080
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488234VQZ1350-5LO1L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
11,280
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488243VQZ1350-5LO1-01L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488252VQZ1350-5M1-01M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488261VQZ1350-5MJ1M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
11,610
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488277VQZ1350-6G1グロメット(DC仕様)DC12
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488286VQZ1350-6G1-01グロメット(DC仕様)DC12
12,160
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488295VQZ1350-6GB1グロメット(DC仕様)DC12
11,770
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488304VQZ1350-6L1L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
11,610
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488313VQZ1350-6L1-01L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488322VQZ1350-6LO1L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
11,280
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488331VQZ1350-6LO1-01L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488347VQZ1350-6M1M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
11,610
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488356VQZ1350-6M1-01M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488365VQZ1350-6MO1M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
11,280
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488374VQZ1350-6MO1-01M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488383VQZ1350K-5L1L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
11,610
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488392VQZ1350R-5G1グロメット(DC仕様)DC24
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488401VQZ1350R-5LB1L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
13,370
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488417VQZ1350R-5LB1-01L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488426VQZ1350R-5LO1-01L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488435VQZ1350R-5M1M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
12,320
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488444VQZ1350R-5M1-01M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
13,750
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488453VQZ1350R-6G1グロメット(DC仕様)DC12
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488462VQZ1351-1L1-01L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC100(50/60Hz)
12,320
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488471VQZ1351-1LO1-01L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付AC100(50/60Hz)
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488487VQZ1351-1M1-01M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC100(50/60Hz)
12,320
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488496VQZ1351-1MB1M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC100(50/60Hz)
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488505VQZ1351-1MO1M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC100(50/60Hz)
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488514VQZ1351-2L1-01L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC200(50/60Hz)
12,320
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488523VQZ1351-2LB1L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC200(50/60Hz)
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488532VQZ1351-2LO1L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付AC200(50/60Hz)
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488541VQZ1351-2M1-01M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC200(50/60Hz)
12,320
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488557VQZ1351-2MO1M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC200(50/60Hz)
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488566VQZ1351-3M1M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC110/115(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488575VQZ1351-5G1-01グロメット(DC仕様)DC24
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488584VQZ1351-5GB1グロメット(DC仕様)DC24
11,060
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488593VQZ1351-5LB1-01-QL形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488602VQZ1351-5LJ1-01-QL形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
12,650
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488611VQZ1351-5LO1-QL形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
10,890
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488627VQZ1351-5M1-QM形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488636VQZ1351-5MO1-01-QM形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
12,320
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488645VQZ1351-6GB1グロメット(DC仕様)DC12
11,060
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488654VQZ1351-6L1L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488663VQZ1351-6L1-01L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
12,320
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488672VQZ1351-6LO1L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36488681VQZ1351-6LO1-01L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする